ベーン式風速計 SK-93FⅡ

ベーン式風速計 SK-93FⅡ - 佐藤計量器製作所

・持ち運びに便利なハードキャリングケースも付属しています。
・風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。
・オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
センサプローブは互換性があります。
測定断面積を入力・設定する事により測定風速値から風量値を演算し表示。

用途風量、風速、温度の測定ができます。測定範囲風速:0.70~25.00m/s、風量:0.01~99.00m3/s、温度:-10.0℃~50.0℃直径(Φmm)(ベーン)70質量(g)約360(乾電池含む)電源9V乾電池6F22(006P) 1個精度風速/±(5%rdg+0.5)m/s、風量/風速測定精度+演算誤差、温度/±1.0℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×38×181コード長さ(mm)500内容量1台
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※風速測定範囲外での使用はベーン(プロペラ)が破損する恐れがありますので、ご使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01084992SK-93FⅡ(7687-10)
39,900
39,880
43,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
29158177SK-93FⅡ(7687-10)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
66,700
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする