佐藤計量器製作所
SK-250WP2用ステンレスセンサ SWPⅡ-09
防水性 IPX7に準拠。
ステンレスグリップ。
精度
-40~-10℃、145.1~250:±2℃
-9.9~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃
0.0~40.0℃:±0.6℃
40.1~105.0℃:±0.7℃
特性
防水
適合
SK-250WPⅡ用オプションセンサ
質量(g)
143
寸法
Φ3×(L)200mm(先トガリ)
測定範囲(℃)
-40~250
コード長さ(m)
1
アズワン品番
2-7480-08
内容量
1台
注意
センサを全没させてのご使用は故障の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01085008
SWPⅡ-09(8077-30)
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください