佐藤計量器製作所
一般空気用温度センサ SR-56A-015
Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。
温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。
用途
一般空気用温度センサ。
測定範囲
-20.0~70.0℃
質量(g)
50
寸法
(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm
コード長さ(m)
1.5
精度
クラスB
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01085044
SR-56A-015(8091-10)
1.5
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください