曜日別特売

はぼき

はぼき - エヌケーグループ販売はぼき - エヌケーグループ販売はぼき - エヌケーグループ販売
(4件のレビュー)

室内環境を徐々に改善していきます。
花粉を含めたホコリ取り(拭き掃除を約90%カットします。)
はたきとホーキを一つにまとめた機能を持っています。
布製品(コタツ布団・布製ソファー等)にも吸着することが無いので大量のゴミが取れ、布製品全般にお使い頂けます。
汚れた場合は、洗剤の付いたタワシを「はぼき」でこするとキレイになります。
パソコンのキーボードの凸凹・隙間・モニターのホコリもすっきり。隅・際・凹凸・溝・間隙・桟等お掃除しづらい所が得意です。引出しや小物入れの中は、物を入れたままお掃除できます。
ダニの糞、ダニを根こそぎ掻き出し、吸い込む。

仕様適合内径:Φ31.5mm、ジョイント使用時Φ36mm付属品ジョイントカバー2種材質ABS、PVC、PP質量(g)約126寸法(縦×横×高さ)(mm)256×77×44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00761538NSA-910-A-1
オープン
2,754
3,029(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00761538
2020-05-30
用途: 掃除 特にデスク回り、引き出しの中、パソコンキーボードなどの掃除に最高です。

ほうきの機能と吸引掃除機の機能が両刀使いで、掃除には欠かせない一品。
特に、エアコンクリーニングには一度使うと手放せない道具です。

対象商品 : 00761538
2017-05-29
用途: 色々細かいものが散乱する奥まったところの木工粉塵の掃除

どうしたらきれいにすることができるか悩んでました。これですと、たとえば、小ねじが転がっていても、木工粉塵だけを吸い取ってくれます。また、吸いたくない木片がころがっていても、同様です。ホウキのように大きめのごみを奥まったところから掃き出すように使用できます。吸引力が弱くなる構造ですので、用途が合えば、非常に役立ってくれます。

対象商品 : 00761538
2017-07-14
用途: 窓のサッシ周りや、階段の隙間部分
製造業

新しいセットにはアジャスターがもっと数種ついていたので
(ペットボトルに取り付け水で掃除できるもの等)
ものたろうでも取り揃えてあるとよかった。

対象商品 : 00761538
2015-01-14
用途: 粉塵の多い作業場の機械掃除に

あまり吸いません

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする