フジカワ
とりかえっこ鍬 4本備中
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)
285
幅(mm)
170
全長(mm)
285
質量(g)
1150
材質(ヘッド)
手打ち鍛造
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00761583
P104
オープン
¥
2,698
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください