フジカワ
とりかえっこ鍬 巾広鍬
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)
180
幅(mm)
110
全長(mm)
180
質量(g)
650
材質(ヘッド)
手打ち鍛造
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00761608
P106
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください