フジカワ
ステンとりかえっこ鍬 3本備中
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)
285
幅(mm)
175
全長(mm)
285
質量(g)
1100
材質(ヘッド)
鍛造ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00761687
P301
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください