曜日別特売

ステンとりかえっこ鍬 巾広鍬

ステンとりかえっこ鍬 巾広鍬 - フジカワステンとりかえっこ鍬 巾広鍬 - フジカワ

取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。

丈(mm)230幅(mm)135全長(mm)230質量(g)1000材質(ヘッド)鍛造ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00761696P302
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする