ステンとりかえっこ鍬 4本備中

ステンとりかえっこ鍬 4本備中 - フジカワステンとりかえっこ鍬 4本備中 - フジカワ
(2件のレビュー)

取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。

丈(mm)285幅(mm)170全長(mm)285質量(g)1150材質(ヘッド)鍛造ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00761714P304
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00761714
2023-05-29
用途: 農作業
農・林・水産業

土がつきにくいの手入れが非常にしやすい助かります。

対象商品 : 00761714
2015-04-22
用途: 畑の土壌改良のための掘り起こし作業
月島企画

ステンレス製だけあって、ぴかぴかです。
専用の柄と組み合わせる際の。ボルト締めがかなり力がいります。
くさび機能との兼ね合いなのかもしれませんが、もう少し楽に絞められるようにしていただけたらうれしいです。
今度は平鋤を購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする