曜日別特売

ラポック(穴あきタイプ)

ラポック(穴あきタイプ) - ハヤシラポック(穴あきタイプ) - ハヤシラポック(穴あきタイプ) - ハヤシ
(1件のレビュー)

ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍)
圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。
コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。
自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。
軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。
化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。

材質高硬度発泡ウレタン内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ΦD
Φd
L
タワミ時圧縮荷重応力(ton)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00762642RA30102003010200(30%)0.13、(40%)0.18、(50%)0.29
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
00762658RA50152005015200(30%)0.35(40%)0.48、(50%)0.80
オープン
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
00762667RA60152006015200(30%)0.52、(40%)0.72、(50%)1.19
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
返品不可
00762676RA70202007020200(30%)0.6、(40%)0.85、(50%)1.38
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
00762694RA1002020010020200(30%)1.28、(40%)1.81、(50%)2.94
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
00762703RA1202020012020200(30%)1.87、(40%)2.64、(50%)4.29
オープン
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
00762712RA1403020014030200(30%)2.5、(40%)3.52、(50%)5.73
オープン
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
00762728RA1603020016030200(30%)3.3、(40%)4.65、(50%)7.56
オープン
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
00762737RA1803020018030200(30%)4.2、(40%)5.94、(50%)9.64
オープン
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
00762746RA2003020020030200(30%)5.22、(40%)7..37、(50%)11.97
オープン
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
00762685RA80202008020200(30%)0.8、(40%)1.13、(50%)1.84
オープン
取扱い終了
返品不可
19825645RA501517----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00762642
2018-11-09
用途: フロントショック ブッシュとして使用

フロントブッシュは、今まで、ウレタンの物をしようしていましたが、経たりが早いため、試しに、この「ラポック(高硬度発泡ウレタン)」を使用しました。まだ、長距離を走っていないので、はっきりした感触はつかめていませんが、メーカーのデータを信用し、装着しました。弱点は、日に当たると黒く変色するそうですが、下回りなので、問題なく使用しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする