曜日別特売

ラポック(穴なしタイプ)

ラポック(穴なしタイプ) - ハヤシラポック(穴なしタイプ) - ハヤシラポック(穴なしタイプ) - ハヤシ

ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍)
圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。
コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。
自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。
軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。
化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。

材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全13種類を絞り込む
ΦD
13種類すべて表示中
注文コード
品番
L
ΦD
タワミ時圧縮荷重応力(ton)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00762755RB2510010025(30%)0.13、(40%)0.18、(50%)0.29
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
00762764RB3020020030(30%)0.15、(40%)0.2、(50%)0.32
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
00762773RB4020020040(30%)0.25、(40%)0.34、(50%)0.57
オープン
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
00762782RB5020020050(30%)0.38、(40%)0.53、(50%)0.88
オープン
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
00762798RB6020020060(30%)0.55、(40%)0.76、(50%)1.27
オープン
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
00762807RB7020020070(30%)0.65、(40%)0.92、(50%)1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00762816RB8020020080(30%)0.86、(40%)1.21、(50%)1.96
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
00762825RB100200200100(30%)1.33、(40%)1.88、(50%)3.06
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
00762834RB120200200120(30%)1.92、(40%)2.71、(50%)4.41
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
00762843RB140200200140(30%)2.62、(40%)3.69、(50%)6
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
00762852RB160200200160(30%)3.42、(40%)4.82、(50%)7.84
オープン
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
00762868RB180200200180(30%)4.32、(40%)6.1、(50%)9.92
オープン
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
00762877RB200200200200(30%)5.34、(40%)7.54、(50%)12.25
オープン
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする