モノタロウ

軽量ラック 120kg用 BCフック

軽量ラック 120kg用 BCフック - モノタロウ軽量ラック 120kg用 BCフック - モノタロウ軽量ラック 120kg用 BCフック - モノタロウ
(14件のレビュー)
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合モノタロウ軽量ラック 120kg用内容量1組(20個)
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00762938TKP-BC
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00762938
2024-04-30
用途: スチール製の収納棚に

スチールラックは、ボルトナットで棚板を止める方が強度も上がるしグラつかないのでデフォルトかとは思うが、収納物に合わせての棚板移動が面倒。
・・・なので、上段と下段はボルトナットで固定し、中間部分の数段だけ、こちらの商品で棚板を固定し、事務員さんでも棚板移動が出来るようにしようと思う。
自作しようかと思ったが面度だったので購入した。
スチール棚に幾つかサービス同梱されていると、この商品に気づいていない人が追加購入しやすいかも・・・

1が参考にしています
対象商品 : 00762938
2021-09-21
用途: 物置に設置した棚の高さ変更

この金具を使用すれば、物置に設置してある棚の高さを自由に変えられる。
棚の標準仕様では、棚板はボルトで固定されているので、棚板の高さを変えるには、棚を移動させないと棚板の高さは変えられない。この金具を使用すれば、棚を移動させなくても、棚板の高さを変えられる。
置くものに合わせて棚板の位置を変える事で、より多くの物を効率良く収納できるようになる。
この様な所をケチると、かえって時間とスペースを無駄にするので、トータルでは、マイナスですよ!

対象商品 : 00762938
2020-09-04
用途: 倉庫のフック
その他業種

イナバの物置の内壁にエンジン草刈り機を吊す為フックとして使用。 ラック用の穴にうまく収まり強度も充分で満足しています。

対象商品 : 00762938
2020-06-09
用途: 棚の位置決め、変更
農・林・水産業

標準仕様のネジ止めでは、手間がかかって大変です。
一発で棚の高さが決まればいいですが、なかなかそうはいきませんよね。
これはフレームに引っ掛けて、上から棚を置くだけですので簡単で、高さ変更時も手間いらずです。
単なるプレス品の割には価格がちょっと高いですが、あるととても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 00762938
2020-05-01
用途: スチールラックに使用。
不動産業

レジ止めの必要が無く重いラックの棚板も外して移動、移動後にすぐはめる事が出来るのでグッドです。

対象商品 : 00762938
2020-03-14
用途: スチール物置の小物収納
その他業種

物置の内側の切り込みにBCフックを引っかけそれに紐をかけ小物を収納しています。大変便利で重宝しています。

対象商品 : 00762938
2020-02-20
用途: ラックの棚を取り付ける時に使用します。

棚を全部固定する作業は、時間がかかり大変ですが、フックを使うと棚の取り付け作業も簡単ですし、高さの変更も、手間がかからないので、大変助かりました。

対象商品 : 00762938
2022-12-02
用途: 時期により棚板を変更する必要がある為、非常に便利。
製造業

これまでは、棚板の位置を変える度にボルト・ナットを付け直していました。軽量ラックの中間棚用に標準にして欲しいくらいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする