曜日別特売

森林香

森林香 - 児玉兄弟商会森林香 - 児玉兄弟商会
(7件のレビュー)

虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。
普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。
広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。

成分植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤種別害虫忌避剤質量(g)630適合害虫害虫箱寸法(mm)(幅)125×(奥行)115×(高さ)110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(30巻)
注意
※必ず専用の携帯防虫器をご使用ください。専用でない物をご使用になりますと、異常温度になり大変危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00763062-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00763062
2022-07-30
用途: 庭仕事の時

虫が寄りつかない感じがするので今後もつかつていこうとおもいます。

対象商品 : 00763062
2020-04-12
用途: 山菜、キノコ、川釣りの虫よけと熊近接予防
その他業種

燃焼時間が長く、臭いが普通の蚊取り線香より少なくて使い易い。

対象商品 : 00763062
2020-06-28
用途: 山仕事、草刈り
その他業種

普段は植木仕事の時に使用していますが、蚊は寄り付きません。
スーパーもありありますが、これで十分だと思います。

対象商品 : 00763062
2018-09-09
用途: キャンプ用

赤のパワーよりも安く効き目は変わらないと思いますので、こっちをよく使ってます。
ただし、アブとかは気にせずやってきます。
風鈴と同じように目で見て楽しむものかもしれません(笑)

対象商品 : 00763062
2017-10-20
用途: 植木剪定
その他業種

夏場から使い初めました。いままでブヨや蚊に刺されていましたが、使用後は大丈夫なようです。来年も使用してみます。

対象商品 : 00763062
2021-02-17
用途: いたちが天井に入り込んで臭くてたまらないので匂い消しにと思い使っています。

匂い消しにはそれなりに効果あると思いますが、撃退にはならないようです。
獣用がほかにあるのですが、匂いが独特で人間にも害があるような気がして、屋内では普通には使えませんのでこれを代用してます。

対象商品 : 00763062
2016-08-06
用途: 犬の散歩等、畑、田んぼの仕事に使用
緒方工業株式会社

普通の蚊取り線香と代り映えはないと思います。ただ外での作業には良いのではないでしょうか!家の中に入れて置いたらすごく匂いが充満してましたので、広範囲の場所には最適では無いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする