曜日別特売

エンドミル HS 2刃 2NAC

エンドミル HS 2刃 2NAC - NACHI(不二越)
刃数2材質HSSCO内容量1本
191件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007716722NAC1010187010
4,130
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
007727742NAC20204011020
11,200
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
007715752NAC112506
オープン
取扱い終了
007715842NAC1.11.12.5506
オープン
取扱い終了
007715932NAC1.21.22.5506
オープン
取扱い終了
007716022NAC1.31.33506
オープン
取扱い終了
007716182NAC1.41.43506
オープン
取扱い終了
007716272NAC1.51.53506
オープン
取扱い終了
007716362NAC1.61.63.5506
オープン
取扱い終了
007716452NAC1.71.73.5506
オープン
取扱い終了
007716542NAC1.81.84506
オープン
取扱い終了
007716632NAC1.91.94506
オープン
取扱い終了
007716882NAC10.110.1228012
オープン
取扱い終了
007716972NAC10.210.2228012
オープン
取扱い終了
007717062NAC10.310.3228012
オープン
取扱い終了
007717152NAC10.410.4228012
オープン
取扱い終了
007717242NAC10.510.5228012
オープン
取扱い終了
007717332NAC10.610.6228012
オープン
取扱い終了
007717422NAC10.710.7228012
オープン
取扱い終了
007717582NAC10.810.8228012
オープン
取扱い終了
007717672NAC10.910.9228012
オープン
取扱い終了
007717762NAC1111228012
オープン
取扱い終了
007717852NAC11.111.1228012
オープン
取扱い終了
007717942NAC11.211.2228012
オープン
取扱い終了
007718032NAC11.311.3228012
オープン
取扱い終了
007718122NAC11.411.4228012
オープン
取扱い終了
007718282NAC11.511.5228012
オープン
取扱い終了
007718372NAC11.611.6228012
オープン
取扱い終了
007718462NAC11.711.7228012
オープン
取扱い終了
007718552NAC11.811.8228012
オープン
取扱い終了
007718642NAC11.911.9228012
オープン
取扱い終了
007718732NAC1212228012
オープン
取扱い終了
007718822NAC12.112.1269016
オープン
取扱い終了
007718982NAC12.212.2269016
オープン
取扱い終了
007719072NAC12.312.3269016
オープン
取扱い終了
007719162NAC12.412.4269016
オープン
取扱い終了
007719252NAC12.512.5269016
オープン
取扱い終了
007719342NAC12.612.6269016
オープン
取扱い終了
007719432NAC12.712.7269016
オープン
取扱い終了
007719522NAC12.812.8269016
オープン
取扱い終了
007719682NAC12.912.9269016
オープン
取扱い終了
007719772NAC1313269016
オープン
取扱い終了
007719862NAC13.113.1269016
オープン
取扱い終了
007719952NAC13.213.2269016
オープン
取扱い終了
007720042NAC13.313.3269016
オープン
取扱い終了
007720132NAC13.413.4269016
オープン
取扱い終了
007720222NAC13.513.5269016
オープン
取扱い終了
007720382NAC13.613.6269016
オープン
取扱い終了
007720472NAC13.713.7269016
オープン
取扱い終了
007720562NAC13.813.8269016
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
007715752NAC1066526242NAC 1.02NAC1 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06652624ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
007715842NAC1.1066526332NAC 1.12NAC1.1 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06652633ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
007715932NAC1.2066526422NAC 1.22NAC1.2 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06652642ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
007716022NAC1.3066526512NAC 1.32NAC1.3 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06652651ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
007716182NAC1.4066526672NAC 1.42NAC1.4 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06652667ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
007716272NAC1.5066526762NAC 1.52NAC1.5 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06652676ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
007716362NAC1.6066526852NAC 1.62NAC1.6 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06652685ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
007716452NAC1.7066526942NAC 1.72NAC1.7 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06652694ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
007716542NAC1.8066527032NAC 1.82NAC1.8 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06652703ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
007716632NAC1.9066527122NAC 1.92NAC1.9 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06652712ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
007716882NAC10.1066535342NAC 10.12NAC10.1 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653534ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
007716972NAC10.2066535432NAC 10.22NAC10.2 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653543ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
007717062NAC10.3066535522NAC 10.32NAC10.3 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653552ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
007717152NAC10.4066535612NAC 10.42NAC10.4 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653561ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
007717242NAC10.5066535772NAC 10.52NAC10.5 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653577ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
007717332NAC10.6066535862NAC 10.62NAC10.6 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653586ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
007717422NAC10.7066535952NAC 10.72NAC10.7 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653595ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
007717582NAC10.8066536042NAC 10.82NAC10.8 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653604ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
007717672NAC10.9066536132NAC 10.92NAC10.9 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653613ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
007717762NAC11066536222NAC 11.02NAC11 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653622ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
007717852NAC11.1066536312NAC 11.12NAC11.1 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653631ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
007717942NAC11.2066536472NAC 11.22NAC11.2 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653647ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
007718032NAC11.3066536562NAC 11.32NAC11.3 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653656ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
007718122NAC11.4066536652NAC 11.42NAC11.4 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653665ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
007718282NAC11.5066536742NAC 11.52NAC11.5 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653674ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
007718372NAC11.6066536832NAC 11.62NAC11.6 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653683ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
007718462NAC11.7066536922NAC 11.72NAC11.7 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653692ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
007718552NAC11.8066537012NAC 11.82NAC11.8 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653701ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
007718642NAC11.9066537172NAC 11.92NAC11.9 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653717ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
007718732NAC12066537262NAC 12.02NAC12 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653726ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
007718822NAC12.1066537352NAC 12.12NAC12.1 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653735ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
007718982NAC12.2066537442NAC 12.22NAC12.2 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653744ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
007719072NAC12.3066537532NAC 12.32NAC12.3 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653753ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
007719162NAC12.4066537622NAC 12.42NAC12.4 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653762ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
007719252NAC12.5066537712NAC 12.52NAC12.5 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653771ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
007719342NAC12.6066537872NAC 12.62NAC12.6 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653787ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
007719432NAC12.7066537962NAC 12.72NAC12.7 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653796ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
007719522NAC12.8066538052NAC 12.82NAC12.8 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653805ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
007719682NAC12.9066538142NAC 12.92NAC12.9 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653814ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
007719772NAC13066538232NAC 13.02NAC13 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653823ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
007719862NAC13.1066538322NAC 13.12NAC13.1 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653832ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
007719952NAC13.2066538412NAC 13.22NAC13.2 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653841ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
007720042NAC13.3066538572NAC 13.32NAC13.3 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653857ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
007720132NAC13.4066538662NAC 13.42NAC13.4 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653866ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
007720222NAC13.5066538752NAC 13.52NAC13.5 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653875ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
007720382NAC13.6066538842NAC 13.62NAC13.6 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653884ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
007720472NAC13.7066538932NAC 13.72NAC13.7 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653893ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
007720562NAC13.8066539022NAC 13.82NAC13.8 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653902ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする