曜日別特売

エンドミル HS 2刃 2RSE

エンドミル HS 2刃 2RSE - NACHI(不二越)
材質HSSCO刃数2内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007734832RSE1010257010
4,130
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
007734922RSE1313358512
オープン
取扱い終了
代替品有
007735082RSE1414358512
オープン
取扱い終了
代替品有
007735172RSE1717409516
オープン
取扱い終了
代替品有
007735262RSE1818409516
オープン
取扱い終了
代替品有
007735352RSE4412456
オープン
取扱い終了
代替品有
007735442RSE5515506
オープン
取扱い終了
代替品有
007735532RSE6615506
オープン
取扱い終了
代替品有
007735622RSE7720608
オープン
取扱い終了
代替品有
007735782RSE8820608
オープン
取扱い終了
代替品有
007735872RSE99257010
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
007734922RSE13066560632RSE 13.02RSE13 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06656063スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
007735082RSE14066560722RSE 14.02RSE14 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06656072スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
007735172RSE17066560812RSE 17.02RSE17 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06656081スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
007735262RSE18066560972RSE 18.02RSE18 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06656097スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
007735352RSE4066559932RSE 4.02RSE4 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06655993スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
007735442RSE5066560022RSE 5.02RSE5 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06656002スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
007735532RSE6066560112RSE 6.02RSE6 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06656011スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
007735622RSE7066560272RSE 7.02RSE7 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06656027スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
007735782RSE8066560362RSE 8.02RSE8 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06656036スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
007735872RSE9066560452RSE 9.02RSE9 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06656045スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする