曜日別特売

エンドミル HS T柄

エンドミル HS T柄 - S&K(三興製作所)
材質HSSCO刃数2テーパーNo.BS5内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00784647ME+10101471
8,150
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784656ME+11111571
10,640
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784665ME+12121571
10,640
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784674ME+33564
6,750
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784683ME+44665
6,750
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784692ME+55765
6,750
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784708ME+66866
6,750
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
00784717ME+771068
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784726ME+881168
7,520
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784735ME+991271
8,150
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784744ME-10101471
8,150
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784753ME-11111571
10,640
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784762ME-12121571
10,640
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784778ME-33564
6,750
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784787ME-44665
6,750
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784796ME-55765
6,750
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784805ME-66866
6,750
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784814ME-771068
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784823ME-881168
7,520
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
00784832ME-991271
8,150
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする