エンドミル HS テーパ 刃 4TE

エンドミル HS テーパ 刃 4TE - 大洋ツール
刃数4材質SKH56内容量1本
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
勾配角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007954274TE3X15°-25851615
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
007954364TE3X20°-25851620
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
007954454TE3X30°X20-201002530
46,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007954544TE4X15°-30901615
23,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007954634TE4X20°-30902020
38,200
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
007954724TE4X30°-201002530
55,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
007954884TE5X15°-351102015
34,900
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007954974TE5X20°-351102520
65,300
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
007955064TE5X30°-201002530
62,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
007955154TE6X15°-401202515
45,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007955244TE6X20°-401202520
87,700
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
007955334TE6X30°-251103230
102,100
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
007950774TE10X15°X6010601503215
110,400
取扱い終了
007950864TE10X20°X6010601504220
172,900
取扱い終了
007950954TE10X25°X4010401403225
126,750
取扱い終了
007951044TE10X30°X3010301303230
133,040
取扱い終了
007951134TE12X15°X6012601503215
121,990
取扱い終了
007951224TE12X20°X6012601504220
195,000
取扱い終了
007951384TE12X25°X4012401403225
161,640
取扱い終了
007951474TE12X30°X3012301303230
150,910
取扱い終了
007951564TE16X15°X8016801704215
204,210
取扱い終了
007951654TE16X20°X8016801704220
335,300
取扱い終了
007951744TE16X25°X5016501504225
274,090
取扱い終了
007951834TE16X30°X4016401404230
249,930
取扱い終了
007951924TE20X15°X100201002004215
350,570
取扱い終了
007952084TE20X20°X100201002004220
456,950
取扱い終了
007952174TE20X25°X6020601604225
353,280
取扱い終了
007952264TE20X30°X5020501504230
335,300
取扱い終了
007952354TE3X15°X25325851615
13,440
取扱い終了
007952444TE3X20°X25325851620
24,700
取扱い終了
007952534TE3X25°X203201001625
32,610
取扱い終了
007952624TE4X15°X30430901615
19,400
取扱い終了
007952784TE4X20°X30430902020
32,290
取扱い終了
007952874TE4X25°X254251052525
51,140
取扱い終了
007952964TE4X30°X204201002530
46,370
取扱い終了
007953054TE5X15°X355351102015
28,930
取扱い終了
007953144TE5X20°X355351102520
55,040
取扱い終了
007953234TE5X25°X305301102525
75,510
取扱い終了
007953324TE5X30°X205201002530
52,220
取扱い終了
007953484TE6X15°X406401202515
38,680
取扱い終了
007953574TE6X20°X406401202520
73,890
取扱い終了
007953664TE6X25°X356351203225
110,610
取扱い終了
007953754TE6X30°X256251103230
86,450
取扱い終了
007953844TE8X15°X508501403215
65,650
取扱い終了
007953934TE8X20°X508501403220
134,450
取扱い終了
007954024TE8X25°X358351203225
118,200
取扱い終了
007954184TE8X30°X258251103230
100,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする