曜日別特売

エンドミル HS ボール BELR

エンドミル HS ボール BELR - FKD(フクダ精工)
刃数2材質HSSCO内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00799462BELR102010018520
51,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00799478BELR112211021020
61,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00799487BELR122412022025
80,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00799496BELR12.52512022025
98,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00799505BELR153012022025
110,340
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00799514BELR6126013512
23,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00799523BELR6.5136514012
31,670
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00799532BELR7147014512
30,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00799548BELR7.5157515516
37,840
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00799557BELR8168016016
36,170
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00799566BELR8.5178016016
44,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00799575BELR9189017516
42,840
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00799584BELR9.5199017520
53,500
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする