曜日別特売

エンドミル HS ラフィング 6HV

エンドミル HS ラフィング 6HV - NACHI(不二越)
刃数6材質HSSCO内容量1本
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008005466HV41416515032
88,600
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
008005556HV42X42426515542
69,900
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
008005646HV43437016042
94,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
008005736HV44447016042
94,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
008005826HV45X42457016042
81,100
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
008005986HV46467016042
103,500
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
008006076HV47477016042
103,500
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
008006166HV48X42487016042
89,200
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
008006256HV49497016042
123,800
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
008006346HV50X42507016042
97,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする