曜日別特売

エンドミル HS ラフィング AGLHV

エンドミル HS ラフィング AGLHV - NACHI(不二越)
刃長(mm)145全長(mm)230刃数6材質HSSCO内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00800643AGLHV45X324532
119,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
00800668AGLHV50X325032
156,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
00800652AGLHV45X424542
オープン
取扱い終了
代替品有
00800677AGLHV50X425042
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00800652AGLHV45X4208644185AGLHV45×42AGLHV45X42 AGミル ヘビーロング NACHI(不二越) 08644185AGミル ヘビーロングNACHI(不二越)1本
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました
00800677AGLHV50X4208644203AGLHV50×42AGLHV50X42 AGミル ヘビーロング NACHI(不二越) 08644203AGミル ヘビーロングNACHI(不二越)1本
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする