NACHI(不二越)
エンドミル HS ラフィング AGRERS
刃数
4
材質
HSSCO
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00800686
AGRERS13
13
35
90
16
¥
21,040
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00800695
AGRERS17
17
40
105
20
¥
25,740
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください