曜日別特売

エンドミル HS ラフィング ALA

エンドミル HS ラフィング ALA - S&K(三興製作所)
材質HSSCO内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00801763ALA10.510.53090103
13,440
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
00801772ALA11113090103
13,440
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
00801797ALA131335120123
14,990
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00801806ALA141435120123
14,990
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00801833ALA171740140163
18,070
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00801858ALA191945145163
19,290
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00801912ALA55156563
8,440
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
00801928ALA5.55.5156563
8,440
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
00801955ALA6.56.5207063
9,170
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
00801964ALA77207063
9,170
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
00801973ALA7.57.5258063
9,170
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
00801998ALA8.58.5258083
10,320
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
00802007ALA99258083
10,320
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
00802016ALA9.59.5308083
10,320
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
00801754ALA10103090103
8,570
取扱い終了
00801788ALA121230110123
11,150
取扱い終了
00801815ALA151540140163
13,050
取扱い終了
00801824ALA161640140163
13,850
取扱い終了
00801842ALA181840140163
15,000
取扱い終了
00801867ALA202045145203
16,000
取扱い終了
00801876ALA252550150253
22,890
取扱い終了
00801885ALA303055165253
31,620
取扱い終了
00801894ALA353560175324
53,290
取扱い終了
00801903ALA404065185324
73,440
取扱い終了
00801937ALA505080200324
116,370
取扱い終了
00801946ALA66157063
6,990
取扱い終了
00801982ALA88258083
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00801754ALA1003848354ALアルファー 10.0ALA10 アルミ用αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03848354アルミ用αニックエンドミルS&K(三興製作所)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
00801788ALA1203848363ALアルファー 12.0ALA12 アルミ用αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03848363アルミ用αニックエンドミルS&K(三興製作所)1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
00801815ALA1503848372ALアルファー 15.0ALA15 アルミ用αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03848372アルミ用αニックエンドミルS&K(三興製作所)1個
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
00801824ALA1603848381ALアルファー 16.0ALA16 アルミ用αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03848381アルミ用αニックエンドミルS&K(三興製作所)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
00801842ALA1803848397ALアルファー 18.0ALA18 アルミ用αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03848397アルミ用αニックエンドミルS&K(三興製作所)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
00801867ALA2003848406ALアルファー 20.0ALA20 アルミ用αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03848406アルミ用αニックエンドミルS&K(三興製作所)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
00801876ALA2503848415ALアルファー 25.0ALA25 アルミ用αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03848415アルミ用αニックエンドミルS&K(三興製作所)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
00801885ALA3003848424ALアルファー 30.0ALA30 アルミ用αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03848424アルミ用αニックエンドミルS&K(三興製作所)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
00801894ALA3503848433ALアルファー 35.0ALA35 アルミ用αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03848433アルミ用αニックエンドミルS&K(三興製作所)1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
00801903ALA4003848442ALアルファー 40.0ALA40 アルミ用αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03848442アルミ用αニックエンドミルS&K(三興製作所)1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
00801937ALA5003848451ALアルファー 50.0ALA50 アルミ用αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03848451アルミ用αニックエンドミルS&K(三興製作所)1個
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
00801946ALA603848467ALアルファー 6.0ALA6 アルミ用αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03848467アルミ用αニックエンドミルS&K(三興製作所)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
00801982ALA803848476ALアルファー 8.0ALA8 アルミ用αニックエンドミル S&K(三興製作所) 03848476アルミ用αニックエンドミルS&K(三興製作所)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする