NACHI(不二越)
エンドミル HS ラフィング SL4HV
刃径(Φmm)
24
刃長(mm)
90
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
HSSCO
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00802673
SL4HV24
¥
43,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください