曜日別特売

エンドミル HS 多刃 4RSE

エンドミル HS 多刃 4RSE - NACHI(不二越)
材質HSSCO刃数4内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008064264RSE1010257010
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
008064354RSE1313358512
オープン
取扱い終了
代替品有
008064444RSE1414358512
オープン
取扱い終了
代替品有
008064534RSE1717409516
オープン
取扱い終了
代替品有
008064624RSE1818409516
オープン
取扱い終了
代替品有
008064784RSE4412456
オープン
取扱い終了
代替品有
008064874RSE5515506
オープン
取扱い終了
代替品有
008064964RSE6615506
オープン
取扱い終了
代替品有
008065054RSE7720608
オープン
取扱い終了
代替品有
008065144RSE8820608
オープン
取扱い終了
代替品有
008065234RSE99257010
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
008064354RSE13066572014RSE 13.04RSE13 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657201スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
008064444RSE14066572174RSE 14.04RSE14 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657217スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
008064534RSE17066572264RSE 17.04RSE17 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657226スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
008064624RSE18066572354RSE 18.04RSE18 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657235スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
008064784RSE4066571314RSE 4.04RSE4 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657131スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
008064874RSE5066571474RSE 5.04RSE5 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657147スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
008064964RSE6066571564RSE 6.04RSE6 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657156スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
008065054RSE7066571654RSE 7.04RSE7 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657165スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
008065144RSE8066571744RSE 8.04RSE8 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657174スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
008065234RSE9066571834RSE 9.04RSE9 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657183スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする