曜日別特売

エンドミル HS 多刃 RSL4SE

エンドミル HS 多刃 RSL4SE - NACHI(不二越)
材質HSSCO刃数4内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00810276RSL4SE1010459010
5,490
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
00810285RSL4SE13135510512
オープン
取扱い終了
00810294RSL4SE14145510512
オープン
取扱い終了
00810303RSL4SE17176512016
オープン
取扱い終了
00810312RSL4SE18186512016
オープン
取扱い終了
00810328RSL4SE4420556
オープン
取扱い終了
00810337RSL4SE5525606
オープン
取扱い終了
00810346RSL4SE6625606
オープン
取扱い終了
00810355RSL4SE7735758
オープン
取扱い終了
00810364RSL4SE8835758
オープン
取扱い終了
00810373RSL4SE99459010
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00810285RSL4SE1306657314RSL4SE 13.0RSL4SE13 スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657314スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
00810294RSL4SE1406657323RSL4SE 14.0RSL4SE14 スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657323スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
00810303RSL4SE1706657332RSL4SE 17.0RSL4SE17 スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657332スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
00810312RSL4SE1806657341RSL4SE 18.0RSL4SE18 スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657341スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
00810328RSL4SE406657244RSL4SE 4.0RSL4SE4 スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657244スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
00810337RSL4SE506657253RSL4SE 5.0RSL4SE5 スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657253スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
00810346RSL4SE606657262RSL4SE 6.0RSL4SE6 スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657262スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
00810355RSL4SE706657271RSL4SE 7.0RSL4SE7 スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657271スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
00810364RSL4SE806657287RSL4SE 8.0RSL4SE8 スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657287スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
00810373RSL4SE906657296RSL4SE 9.0RSL4SE9 スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06657296スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする