曜日別特売

エンドミル コートHS 2刃 2MGE

エンドミル コートHS 2刃 2MGE - NACHI(不二越)
材質HSSCO刃数2内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008143722MGE1010257510
5,250
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
008144942MGE20204511020
14,600
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
008143542MGE113506
オープン
取扱い終了
代替品有
008143632MGE1.51.54.5506
オープン
取扱い終了
代替品有
008143882MGE1111308012
オープン
取扱い終了
代替品有
008143972MGE1212308012
オープン
取扱い終了
代替品有
008144062MGE1313359016
オープン
取扱い終了
代替品有
008144152MGE1414359016
オープン
取扱い終了
代替品有
008144242MGE1515409516
オープン
取扱い終了
代替品有
008144332MGE1616409516
オープン
取扱い終了
代替品有
008144422MGE17174010520
オープン
取扱い終了
代替品有
008144582MGE18184010520
オープン
取扱い終了
代替品有
008144672MGE19194511020
オープン
取扱い終了
代替品有
008144762MGE227506
オープン
取扱い終了
代替品有
008144852MGE2.52.57506
オープン
取扱い終了
代替品有
008145032MGE339506
オープン
取扱い終了
代替品有
008145122MGE3.53.512608
オープン
取扱い終了
代替品有
008145282MGE4412608
オープン
取扱い終了
代替品有
008145372MGE4.54.515608
オープン
取扱い終了
代替品有
008145462MGE5515608
オープン
取扱い終了
代替品有
008145552MGE5.55.515608
オープン
取扱い終了
代替品有
008145642MGE6615608
オープン
取扱い終了
代替品有
008145732MGE6.56.5206510
オープン
取扱い終了
代替品有
008145822MGE77206510
オープン
取扱い終了
代替品有
008145982MGE7.57.5206510
オープン
取扱い終了
代替品有
008146072MGE88206510
オープン
取扱い終了
代替品有
008146162MGE8.58.5257510
オープン
取扱い終了
代替品有
008146252MGE99257510
オープン
取扱い終了
代替品有
008146342MGE9.59.5257510
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
008143542MGE1066600712MGE 1.02MGE1 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660071Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
008143632MGE1.5066600872MGE 1.52MGE1.5 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660087Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
008143882MGE11066602632MGE 11.02MGE11 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660263Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
008143972MGE12066602722MGE 12.02MGE12 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660272Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
008144062MGE13066602812MGE 13.02MGE13 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660281Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
008144152MGE14066602972MGE 14.02MGE14 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660297Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
008144242MGE15066603062MGE 15.02MGE15 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660306Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
008144332MGE16066603152MGE 16.02MGE16 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660315Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
008144422MGE17066603242MGE 17.02MGE17 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660324Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
008144582MGE18066603332MGE 18.02MGE18 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660333Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
008144672MGE19066603422MGE 19.02MGE19 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660342Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
008144762MGE2066600962MGE 2.02MGE2 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660096Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008144852MGE2.5066601052MGE 2.52MGE2.5 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660105Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008145032MGE3066601142MGE 3.02MGE3 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660114Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
008145122MGE3.5066601232MGE 3.52MGE3.5 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660123Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
008145282MGE4066601322MGE 4.02MGE4 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660132Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
008145372MGE4.5066601412MGE 4.52MGE4.5 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660141Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
008145462MGE5066601572MGE 5.02MGE5 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660157Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
008145552MGE5.5066601662MGE 5.52MGE5.5 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660166Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
008145642MGE6066601752MGE 6.02MGE6 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660175Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
008145732MGE6.5066601842MGE 6.52MGE6.5 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660184Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008145822MGE7066601932MGE 7.02MGE7 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660193Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008145982MGE7.5066602022MGE 7.52MGE7.5 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660202Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008146072MGE8066602112MGE 8.02MGE8 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660211Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
008146162MGE8.5066602272MGE 8.52MGE8.5 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660227Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
008146252MGE9066602362MGE 9.02MGE9 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660236Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
008146342MGE9.5066602452MGE 9.52MGE9.5 Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06660245Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする