曜日別特売

エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS

エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS - S&K(三興製作所)
刃数2材質HSSCO内容量1本
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00815063KHB2TS10.110.1207512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815072KHB2TS10.210.2207512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815088KHB2TS10.310.3207512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815097KHB2TS10.410.4207512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815106KHB2TS10.510.5228512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815115KHB2TS10.610.6228512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815124KHB2TS10.710.7228512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815133KHB2TS10.810.8228512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815142KHB2TS10.910.9228512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815158KHB2TS1111228512
16,850
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815167KHB2TS11.111.1228512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815176KHB2TS11.211.2228512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815185KHB2TS11.311.3228512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815194KHB2TS11.411.4228512
21,140
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
00815203KHB2TS11.511.5228512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815212KHB2TS11.611.6228512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815228KHB2TS11.711.7228512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815237KHB2TS11.811.8228512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815246KHB2TS11.911.9228512
21,140
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815264KHB2TS12.112.1228512
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815273KHB2TS12.212.2228512
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815282KHB2TS12.312.3228512
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815298KHB2TS12.412.4228512
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815307KHB2TS12.512.5269012
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815316KHB2TS12.612.6269012
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815325KHB2TS12.712.7269012
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815334KHB2TS12.812.8269012
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815343KHB2TS12.912.9269012
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815352KHB2TS1313269012
22,250
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815368KHB2TS13.113.1269012
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815377KHB2TS13.213.2269012
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815386KHB2TS13.313.3269012
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815395KHB2TS13.413.4269012
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815404KHB2TS13.513.5269012
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815413KHB2TS13.613.6269012
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815422KHB2TS13.713.7269012
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815438KHB2TS13.813.8269012
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815447KHB2TS13.913.9269012
26,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815465KHB2TS14.114.1359516
29,170
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815474KHB2TS14.214.2359516
29,170
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815483KHB2TS14.314.3359516
29,170
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815492KHB2TS14.414.4359516
29,170
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815508KHB2TS14.514.5359516
29,170
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815517KHB2TS14.614.6359516
29,170
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815526KHB2TS14.714.7359516
29,170
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815535KHB2TS14.814.8359516
29,170
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815544KHB2TS14.914.9359516
29,170
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815562KHB2TS15.115.14010016
31,470
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815578KHB2TS15.215.24010016
31,470
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00815587KHB2TS15.315.34010016
31,470
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする