曜日別特売

エンドミル コートHS ラフィング AGELHV

エンドミル コートHS ラフィング AGELHV - NACHI(不二越)
材質HSSCO内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00819735AGELHV101055105104
19,790
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819744AGELHV111165120124
22,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819753AGELHV121265120124
25,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819762AGELHV131365125164
28,050
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819778AGELHV141465125164
31,690
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819787AGELHV151580140164
36,770
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819796AGELHV161680140164
39,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819805AGELHV181880145204
49,800
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819814AGELHV2020100165204
55,240
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819823AGELHV2222100165204
62,070
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819832AGELHV2424150220254
97,570
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819848AGELHV2525150220254
97,570
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819857AGELHV2828150220254
109,490
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819866AGELHV33207064
14,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819875AGELHV30X15030150235324
112,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819884AGELHV30X20030200285324
105,070
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819893AGELHV32X15032150235326
103,420
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819902AGELHV32X20032200285326
110,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819918AGELHV35X15035150235326
116,550
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819927AGELHV35X20035200285326
125,070
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819936AGELHV38X15038150235326
113,820
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819945AGELHV38X20038200285326
141,140
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819954AGELHV44257064
15,370
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819963AGELHV40X15040150235426
152,420
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819972AGELHV40X20040200285426
163,190
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819988AGELHV40X25040250340426
179,550
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00819997AGELHV45X20045200290426
222,640
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00820006AGELHV45X25045250340426
254,100
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00820015AGELHV55307064
16,140
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00820024AGELHV50X20050200290426
278,900
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00820033AGELHV50X25050250340426
326,450
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00820042AGELHV50X30050300390426
381,870
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00820058AGELHV66307064
16,340
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00820067AGELHV77408584
16,820
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00820076AGELHV88408584
17,290
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00820085AGELHV9955105104
18,390
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする