MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル コートHS ラフィング GFQS
材質
HSSCO
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00821293
GFQS27
27
45
160
25
4
¥
57,670
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
00821302
GFQS29
29
45
160
25
4
¥
67,340
取扱い終了
00821318
GFQS31
31
55
180
25
4
¥
85,170
取扱い終了
00821327
GFQS33
33
55
180
32
4
¥
93,000
取扱い終了
00821336
GFQS34
34
55
180
32
4
¥
93,000
取扱い終了
00821345
GFQS36
36
55
180
32
5
¥
102,000
取扱い終了
00821354
GFQS37
37
55
180
32
5
¥
112,170
取扱い終了
00821363
GFQS38
38
65
200
32
5
¥
112,170
取扱い終了
00821372
GFQS39
39
65
200
32
5
¥
123,170
取扱い終了
00821388
GFQS42
42
65
200
42
5
¥
136,340
取扱い終了
00821397
GFQS44
44
65
200
42
5
¥
151,000
取扱い終了
00821406
GFQS45
45
65
200
42
5
¥
151,000
取扱い終了
00821415
GFQS46
46
65
200
42
5
¥
170,000
取扱い終了
00821424
GFQS48
48
75
225
42
5
¥
170,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください