曜日別特売

エンドミル コートHS 多刃 4AGE

エンドミル コートHS 多刃 4AGE - NACHI(不二越)
材質HSSCO刃数4内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008282484AGE42X32426515032
84,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
008282664AGE45X32457015532
102,200
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
008282844AGE48X32487015532
109,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
008283024AGE50X32507015532
122,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
008283274AGELPT1010459510
7,120
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
008283364AGELPT12125510512
8,760
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
008283454AGELPT16166512016
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
008283544AGELPT20207514020
19,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
008283634AGELPT25259016025
30,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
008283724AGEPT1010257510
5,880
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
008283884AGEPT1212308012
7,540
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
008283974AGEPT1616409516
11,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
008284064AGEPT20204511020
16,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
008284154AGEPT25255012025
22,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
008282574AGE42X42426515542
オープン
取扱い終了
代替品有
008282754AGE45X42457016042
オープン
取扱い終了
代替品有
008282934AGE48X42487016042
オープン
取扱い終了
代替品有
008283184AGE50X42507016042
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
008282574AGE42X42086426364AGE42×424AGE42X42 AGミル 4枚刃 NACHI(不二越) 08642636AGミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
008282754AGE45X42086426544AGE45×424AGE45X42 AGミル 4枚刃 NACHI(不二越) 08642654AGミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
008282934AGE48X42086426724AGE48×424AGE48X42 AGミル 4枚刃 NACHI(不二越) 08642672AGミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
75,980
税込83,578
注文コードが変更になりました
008283184AGE50X42086426974AGE50×424AGE50X42 AGミル 4枚刃 NACHI(不二越) 08642697AGミル 4枚刃NACHI(不二越)1本
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする