NACHI(不二越)
エンドミル 焼結 ボールE DCRESLN
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00838102
DCRESLN1
2
4
100
¥
99,470
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00838118
DCRESLN1.5
3
6
100
¥
101,840
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00838127
DCRESLN2
4
8
100
¥
106,090
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00838136
DCRESLN2.5
5
10
125
¥
110,700
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください