NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 2刃 2GS
材質
超硬
刃数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00842993
2GS1
1
2.5
38
3
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
00843675
2GS9
9
19
70
10
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
00843657
2GS7
7
16
60
8
¥
7,610
取扱い終了
代替品有
00842905
2GS0.2
0.2
0.4
40
4
オープン
取扱い終了
00842914
2GS0.3
0.3
0.6
40
4
オープン
取扱い終了
00842923
2GS0.4
0.4
0.8
40
4
¥
5,450
取扱い終了
00842932
2GS0.5
0.5
1.25
38
3
オープン
取扱い終了
00842948
2GS0.5X4
0.5
1.25
40
4
オープン
取扱い終了
00842957
2GS0.6
0.6
1.25
40
4
オープン
取扱い終了
00842966
2GS0.7
0.7
1.5
40
4
オープン
取扱い終了
00842975
2GS0.8
0.8
2
40
4
オープン
取扱い終了
00842984
2GS0.9
0.9
2
40
4
オープン
取扱い終了
00843002
2GS1.1
1.1
2.5
40
4
¥
5,090
取扱い終了
00843018
2GS1.2
1.2
3
40
4
オープン
取扱い終了
00843027
2GS1.3
1.3
3
40
4
オープン
取扱い終了
00843036
2GS1.4
1.4
3
40
4
オープン
取扱い終了
00843045
2GS1.5
1.5
3.75
38
3
オープン
取扱い終了
00843054
2GS1.5X4
1.5
3.75
40
4
オープン
取扱い終了
00843063
2GS1.6
1.6
4
40
4
オープン
取扱い終了
00843072
2GS1.7
1.7
4
40
4
オープン
取扱い終了
00843088
2GS1.8
1.8
5
40
4
オープン
取扱い終了
00843097
2GS1.9
1.9
5
40
4
オープン
取扱い終了
00843106
2GS10
10
22
70
10
オープン
取扱い終了
00843115
2GS11
11
22
75
12
¥
13,300
取扱い終了
00843124
2GS12
12
26
75
12
オープン
取扱い終了
00843133
2GS13
13
26
75
12
オープン
取扱い終了
00843142
2GS14
14
26
90
16
オープン
取扱い終了
00843158
2GS15
15
26
90
16
オープン
取扱い終了
00843167
2GS16
16
32
90
16
オープン
取扱い終了
00843176
2GS18
18
32
100
20
オープン
取扱い終了
00843185
2GS1X4
1
2.5
40
4
オープン
取扱い終了
00843194
2GS2
2
5
38
3
オープン
取扱い終了
00843203
2GS2.1
2.1
6
40
4
オープン
取扱い終了
00843212
2GS2.2
2.2
6
40
4
オープン
取扱い終了
00843228
2GS2.3
2.3
6
40
4
オープン
取扱い終了
00843237
2GS2.4
2.4
6
40
4
オープン
取扱い終了
00843246
2GS2.5
2.5
6.25
38
3
オープン
取扱い終了
00843255
2GS2.5X4
2.5
6.25
40
4
オープン
取扱い終了
00843264
2GS2.6
2.6
7
40
4
オープン
取扱い終了
00843273
2GS2.7
2.7
7
40
4
オープン
取扱い終了
00843282
2GS2.8
2.8
7
40
4
オープン
取扱い終了
00843298
2GS2.9
2.9
7
40
4
オープン
取扱い終了
00843307
2GS20
20
38
100
20
オープン
取扱い終了
00843316
2GS2X4
2
5
40
4
オープン
取扱い終了
00843325
2GS3
3
7.5
38
3
オープン
取扱い終了
00843334
2GS3.1
3.1
8
45
6
オープン
取扱い終了
00843343
2GS3.2
3.2
8
45
6
オープン
取扱い終了
00843352
2GS3.3
3.3
8
45
6
オープン
取扱い終了
00843368
2GS3.4
3.4
10
45
6
オープン
取扱い終了
00843377
2GS3.5
3.5
10
45
6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ