エンドミル 超硬S 2刃 DES

エンドミル 超硬S 2刃 DES - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬刃数2内容量1本
全85種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00853003DES2005-10-C0.540.8555
11,350
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
00853012DES2005-4-C0.540.8255
11,350
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
00853028DES2005-7-C0.540.83.555
11,350
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
00853037DES2006-10-C0.641655
11,350
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
00853046DES2006-4-C0.6412.455
11,350
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
00853055DES2006-7-C0.6414.255
11,350
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
00853064DES2007-10-C0.741.1755
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853073DES2007-4-C0.741.12.855
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853082DES2007-7-C0.741.14.955
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853098DES2008-10-C0.841.3865
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853107DES2008-5-C0.841.3455
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853116DES2008-6-C0.841.34.855
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853125DES2008-7-C0.841.35.655
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853134DES2008-8.5-C0.841.36.865
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853143DES2009-10-C0.941.4965
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853152DES2009-7-C0.941.46.355
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853168DES2009-8.5-C0.941.47.765
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853177DES2010-10-C141.61065
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853186DES2010-5-C141.6555
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853195DES2010-6-C141.6655
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853204DES2010-7-C141.6755
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853213DES2010-8.5-C141.68.565
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853222DES2012-10-C1.241.91265
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853238DES2012-5-C1.241.9655
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853247DES2012-6-C1.241.97.255
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853256DES2012-7-C1.241.98.455
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853265DES2012-8.5-C1.241.910.265
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853274DES2014-10-C1.442.21465
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853283DES2014-5-C1.442.2755
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853292DES2014-6-C1.442.28.455
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853308DES2014-7-C1.442.29.855
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853317DES2014-8.5-C1.442.211.965
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853326DES2015-10-C1.542.41565
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853335DES2015-5-C1.542.47.555
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853344DES2015-6-C1.542.4955
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853353DES2015-7-C1.542.410.555
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853362DES2015-8.5-C1.542.412.7565
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853378DES2016-10-C1.642.61665
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853387DES2016-5-C1.642.6855
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853396DES2016-6-C1.642.69.655
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853405DES2016-7-C1.642.611.255
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853414DES2016-8.5-C1.642.613.665
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853423DES2018-10-C1.842.91865
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853432DES2018-5-C1.842.9955
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853448DES2018-6-C1.842.910.855
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853457DES2018-7-C1.842.912.655
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853466DES2018-8.5-C1.842.915.365
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853475DES2020-10-C243.22065
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853484DES2020-3-C243.2655
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00853493DES2020-4-C243.2855
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする