曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 GXR

エンドミル 超硬S 2刃 GXR - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00862977GXR207073514062
42,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
00862986GXR209094516082
57,170
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
00862995GXR21101150170102
66,670
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
00863004GXR21301355190122
128,840
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
00863013GXR41701765230164
190,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする