曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 HPSLN

エンドミル 超硬S 2刃 HPSLN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
シャンク径(Φmm)6材質超硬刃数2内容量1本
全16種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00864404HPSLN2005-C0.50.62.560
11,970
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
00864413HPSLN2006-C0.60.7360
11,970
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
00864422HPSLN2008-C0.81460
11,370
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
00864438HPSLN2010-C11.3560
9,310
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
00864447HPSLN2012-C1.21.5660
10,160
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
00864456HPSLN2014-C1.41.8760
10,160
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
00864465HPSLN2015-C1.51.97.560
9,310
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
00864474HPSLN2016-C1.62860
10,160
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
00864483HPSLN2018-C1.82.3960
10,160
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
00864492HPSLN2020-C22.51060
9,310
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
00864508HPSLN2025-C2.5312.560
9,310
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
00864517HPSLN2030-C341580
10,990
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
00864526HPSLN2035-C3.54.517.580
11,440
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
00864535HPSLN2040-C452080
11,440
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
00864544HPSLN2050-C562580
13,010
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
00864553HPSLN2060-C67.53080
13,440
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする