NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 2刃 NC2
刃数
2
材質
超微粒子
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00877616
NC2-0.5
0.5
1
35
3
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00877634
NC2-0.7
0.7
1.4
35
3
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00877643
NC2-0.8
0.8
1.6
35
3
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00877652
NC2-0.9
0.9
1.8
35
3
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
00877668
NC2-1
1
2
45
4
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00877677
NC2-1.1
1.1
2
45
4
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00877686
NC2-1.2
1.2
2.5
45
4
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00877695
NC2-1.3
1.3
2.5
45
4
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00877713
NC2-1.5
1.5
3
45
4
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00877722
NC2-1.6
1.6
3
45
4
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00877738
NC2-1.7
1.7
4
45
4
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00877747
NC2-1.8
1.8
4
45
4
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00877756
NC2-1.9
1.9
4
45
4
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00877835
NC2-2
2
4
45
4
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00877844
NC2-2.5
2.5
5
45
4
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00877862
NC2-3
3
6
45
6
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
00877887
NC2-4
4
8
45
6
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
00877914
NC2-5.5
5.5
11
50
6
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
00877625
NC2-0.6
0.6
1.2
35
3
¥
7,400
取扱い終了
00877704
NC2-1.4
1.4
3
45
4
¥
6,300
取扱い終了
00877765
NC2-10
10
20
70
10
オープン
取扱い終了
00877774
NC2-11
11
22
75
12
オープン
取扱い終了
00877783
NC2-12
12
24
75
12
オープン
取扱い終了
00877792
NC2-14
14
28
85
12
オープン
取扱い終了
00877808
NC2-15
15
30
100
16
オープン
取扱い終了
00877817
NC2-16
16
32
100
16
オープン
取扱い終了
00877826
NC2-18
18
36
110
20
オープン
取扱い終了
00877853
NC2-20
20
40
115
20
オープン
取扱い終了
00877878
NC2-3.5
3.5
7
45
6
¥
8,800
取扱い終了
00877896
NC2-4.5
4.5
9
45
6
¥
8,800
取扱い終了
00877905
NC2-5
5
10
50
6
¥
7,700
取扱い終了
00877923
NC2-6
6
12
55
6
¥
7,700
取扱い終了
00877932
NC2-6.5
6.5
13
55
6
オープン
取扱い終了
00877948
NC2-7
7
14
60
8
オープン
取扱い終了
00877957
NC2-7.5
7.5
15
60
8
オープン
取扱い終了
00877966
NC2-8
8
16
60
8
オープン
取扱い終了
00877975
NC2-8.5
8.5
17
60
8
オープン
取扱い終了
00877984
NC2-9
9
18
65
10
オープン
取扱い終了
00877993
NC2-9.5
9.5
19
65
10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください