NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 2刃 NX40
刃数
2
材質
超微粒子
内容量
1本
バスケットに入れる
116
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00885237
NX-40 0.5
0.5
2
40
4
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
00885246
NX-40 0.6
0.6
2.4
40
4
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
00885255
NX-40 0.7
0.7
2.8
40
4
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
00885264
NX-40 0.8
0.8
3.2
40
4
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
00885273
NX-40 0.9
0.9
3.6
40
4
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
00885282
NX40-1
1
4
45
4
¥
6,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
00885298
NX-40 1.1
1.1
4.4
45
4
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
00885307
NX-40 1.2
1.2
4.8
45
4
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
00885316
NX-40 1.3
1.3
5.2
45
4
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
00885325
NX-40 1.4
1.4
5.6
45
4
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
00885334
NX40-1.5
1.5
6
45
4
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00885343
NX-40 1.6
1.6
6.4
50
4
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
00885352
NX-40 1.7
1.7
6.8
50
4
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
00885368
NX-40 1.8
1.8
7.2
50
4
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
00885377
NX-40 1.9
1.9
7.6
50
4
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
00885596
NX40-2
2
8
50
4
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
00885605
NX-40 2.1
2.1
8.4
50
4
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
00885614
NX-40 2.2
2.2
8.8
50
4
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
00885623
NX-40 2.3
2.3
9.2
50
4
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
00885632
NX-40 2.4
2.4
9.6
50
4
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
00885648
NX40-2.5
2.5
10
50
4
¥
6,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
00885657
NX-40 2.6
2.6
10.4
50
6
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
00885666
NX-40 2.7
2.7
10.8
50
6
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
00885675
NX40-2.8
2.8
11.2
50
6
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00885684
NX-40 2.9
2.9
11.6
50
6
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
00885693
NX40-3
3
12
50
6
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
00885702
NX-40 3.1
3.1
12.4
55
6
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
00885718
NX-40 3.2
3.2
12.8
55
6
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
00885727
NX-40 3.3
3.3
13.2
55
6
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
00885736
NX-40 3.4
3.4
13.6
55
6
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
00885745
NX40-3.5
3.5
14
55
6
¥
12,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00885754
NX-40 3.6
3.6
14.4
55
6
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
00885763
NX-40 3.7
3.7
14.8
55
6
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
00885772
NX-40 3.8
3.8
15.2
55
6
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
00885788
NX-40 3.9
3.9
15.6
55
6
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
00885797
NX40-4
4
16
55
6
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
00885806
NX-40 4.1
4.1
16.4
60
6
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
00885815
NX-40 4.2
4.2
16.8
60
6
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
00885824
NX-40 4.3
4.3
17.2
60
6
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
00885833
NX-40 4.4
4.4
17.6
60
6
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
00885842
NX-40 4.5
4.5
18
60
6
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
00885858
NX-40 4.6
4.6
18.4
60
6
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
00885867
NX-40 4.7
4.7
18.8
60
6
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
00885876
NX-40 4.8
4.8
19.2
60
6
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
00885885
NX-40 4.9
4.9
19.6
60
6
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
00885894
NX40-5
5
20
60
6
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
00885903
NX-40 5.1
5.1
20.4
65
6
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
00885912
NX-40 5.2
5.2
20.8
65
6
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
00885928
NX-40 5.3
5.3
21.2
65
6
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
00885937
NX-40 5.4
5.4
21.6
65
6
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ