エンドミル 超硬S 2刃 PESS

エンドミル 超硬S 2刃 PESS - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2材質超硬内容量1本
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00892885PESS201012404
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
00892894PESS2010-C12404
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
00892903PESS20151.53404
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
00892912PESS2015-C1.53404
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
00892928PESS202024404
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
00892937PESS2020-C24404
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
00892946PESS20252.55404
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
00892955PESS2025-C2.55404
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
00892964PESS203037456
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
00892973PESS2030-C37456
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
00892982PESS20353.58456
9,420
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
00892998PESS2035-C3.58456
11,670
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
00893007PESS204048456
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
00893016PESS2040-C48456
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
00893025PESS20454.510456
10,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
00893034PESS2045-C4.510456
13,250
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
00893043PESS2050510506
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
00893052PESS2050-C510506
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
00893068PESS20555.512506
11,790
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
00893077PESS2055-C5.512506
14,190
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00893086PESS2060612506
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
00893095PESS2060-C612506
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
00893104PESS20656.514506
13,970
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00893113PESS2065-C6.514506
16,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
00893122PESS2070714608
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
00893138PESS2070-C714608
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
00893147PESS20757.514608
15,290
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
00893156PESS2075-C7.514608
17,690
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
00893165PESS2080816608
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
00893174PESS2080-C816608
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
00893183PESS20858.516608
18,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
00893192PESS2085-C8.516608
21,470
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
00893208PESS20909186510
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00893217PESS2090-C9186510
21,470
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
00893226PESS20959.5186510
21,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
00893235PESS2095-C9.5186510
23,950
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
00893244PESS210010187010
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
00893253PESS2100-C10187010
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00893262PESS210510.5227010
25,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
00893278PESS211011227512
25,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
00893287PESS2110-C11227512
28,470
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00893296PESS211511.5227512
26,440
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00893305PESS212012227512
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
00893314PESS2120-C12227512
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
00893323PESS213013227512
36,670
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
00893332PESS2130-C13227512
40,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
00893348PESS214014279016
41,140
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
00893357PESS2140-C14279016
45,040
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
00893366PESS215015279016
52,040
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
00893375PESS2150-C15279016
57,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする