曜日別特売

エンドミル 超硬S 3刃

エンドミル 超硬S 3刃 - セリン
刃数3材質超硬内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00901635105-1010258010
29,340
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00901644105-1212309012
40,340
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00901653105-16163510016
84,840
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00901662105-20204511020
120,340
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00901678105-3312406
16,040
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00901687105-4414406
16,040
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00901696105-5516506
16,040
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00901705105-6618506
14,490
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00901714105-8820708
22,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする