曜日別特売

エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEL

エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEL - EIKO(栄工舎)
材質超微粒子刃数2内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
勾配角
小径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00909475CSTEL+1.5x0.51050430′1.5
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909484CSTEL+1.5x1.510504130′1.5
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909493CSTEL+1.5x11050411.5
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909502CSTEL+1.5x2.510504230′1.5
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909518CSTEL+1.5x21050421.5
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909527CSTEL+1.5x31050431.5
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909536CSTEL+1.5x51050451.5
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00909545CSTEL+1x0.51050430′1
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909554CSTEL+1x1.510504130′1
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909563CSTEL+1x11050411
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909572CSTEL+1x2.510504230′1
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909588CSTEL+1x21050421
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909597CSTEL+1x31050431
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909606CSTEL+1x51050451
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00909615CSTEL+2.5x0.51560430′2.5
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909624CSTEL+2.5x1.515604130′2.5
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909633CSTEL+2.5x11560412.5
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909642CSTEL+2.5x2.515604230′2.5
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909658CSTEL+2.5x21560422.5
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909667CSTEL+2.5x31560432.5
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909676CSTEL+2.5x51560652.5
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00909685CSTEL+2x0.51355430′2
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909694CSTEL+2x1.513554130′2
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909703CSTEL+2x11355412
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909712CSTEL+2x2.513554230′2
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909728CSTEL+2x21355422
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909737CSTEL+2x31355432
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00909746CSTEL+2x51355652
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00909755CSTEL+3x0.52060630′3
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00909764CSTEL+3x1.520606130′3
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00909773CSTEL+3x12060613
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00909782CSTEL+3x2.520606230′3
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00909798CSTEL+3x22060623
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00909807CSTEL+3x32060633
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00909816CSTEL+3x52060653
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00909825CSTEL+4x0.52560630′4
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00909834CSTEL+4x1.525606130′4
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00909843CSTEL+4x12560614
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00909852CSTEL+4x2.525606230′4
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00909868CSTEL+4x22560624
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00909877CSTEL+4x32560834
27,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00909886CSTEL+4x52565854
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00909895CSTEL+5x0.53065630′5
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00909904CSTEL+5x1.530658130′5
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00909913CSTEL+5x13065615
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00909922CSTEL+5x2.530708230′5
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00909938CSTEL+5x23070825
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00909947CSTEL+5x33075835
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00909956CSTEL+5x530801055
37,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
00909965CSTEL+6x0.53570830′6
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする