曜日別特売

エンドミル 超硬S テーパ刃 FE

エンドミル 超硬S テーパ刃 FE - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬刃数2内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
R
勾配角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00916274FE406-2(5°)6227015
23,670
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
00916283FE406-2(7°)6167017
23,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
00916292FE406-3(5°)618701.55
23,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
00916308FE406-3(7°)613701.57
23,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
00916317FE406-4(5°)6127025
23,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
00916326FE406-4(7°)697027
23,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
00916335FE408-2(5°)8347015
30,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
00916344FE408-2(7°)8247017
30,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
00916353FE408-3(5°)829701.55
30,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
00916362FE408-3(7°)821701.57
30,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
00916378FE408-4(5°)8247025
30,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
00916387FE408-4(7°)8177027
30,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
00916396FE410-3(5°)1040801.55
34,670
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
00916405FE410-3(7°)1029801.57
34,670
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
00916414FE410-4(5°)10368025
34,670
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
00916423FE410-4(7°)10258027
34,670
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
00916432FE410-5(5°)1030802.55
36,340
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
00916448FE410-5(7°)1022802.57
36,340
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
00916457FE412-3(5°)12501001.55
46,340
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
00916466FE412-3(7°)12371001.57
46,340
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
00916475FE412-4(5°)124510025
46,340
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
00916484FE412-4(7°)123310027
46,340
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
00916493FE412-6(5°)123610035
48,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
00916502FE412-6(7°)122610037
48,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする