曜日別特売

エンドミル 超硬S テーパ刃 GTR

エンドミル 超硬S テーパ刃 GTR - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2材質超硬内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
勾配角
小径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00916913GTR2020-0512100430′2
26,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00916922GTR2020-1012100412
26,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00916938GTR2020-15121004130′2
26,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00916947GTR2020-2012100422
26,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00916956GTR2020-3012100432
26,840
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00916965GTR2030-0518100430′3
26,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00916974GTR2030-1018100413
26,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00916983GTR2030-15181004130′3
26,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00916992GTR2030-2018100423
26,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00917008GTR2030-3018100433
26,840
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00917017GTR2040-0525120430′4
26,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00917026GTR2040-1025120414
26,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00917035GTR2040-15251204130′4
26,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00917044GTR2040-2025120424
26,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00917053GTR2040-3025120634
26,840
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00917062GTR2050-0530140630′5
29,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
00917078GTR2050-1030140615
29,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
00917087GTR2050-15301406130′5
29,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
00917096GTR2050-2030140625
32,170
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
00917105GTR2050-3030140635
36,340
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
00917114GTR2060-0535140630′6
42,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
00917123GTR2060-1035140616
42,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
00917132GTR2060-15351406130′6
42,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
00917148GTR2060-2035140826
44,170
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
00917157GTR2060-3035140836
49,340
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
00917166GTR2080-0540150830′8
54,500
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
00917175GTR2080-1040150818
54,500
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
00917184GTR2080-15401508130′8
54,500
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
00917193GTR2080-20401501028
67,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
00917202GTR2080-30401501038
72,670
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
00917218GTR2100-05501801030′10
77,840
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
00917227GTR2100-105018010110
77,840
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
00917236GTR2100-155018012130′10
88,170
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
00917245GTR2100-205018012210
103,670
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
00917254GTR2100-305018012310
111,500
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
00917263GTR2120-05602001230′12
92,340
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
00917272GTR2120-106020012112
92,340
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
00917288GTR2120-156020012130′12
109,000
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
00917297GTR2120-206020016212
119,340
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
00917306GTR2120-306020016312
134,840
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする