MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSR
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
勾配角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00918112
HTSR2015-4-R0.5
10
45
4
2
2
¥
18,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
00918767
HTSR2080-4-R2
28
70
8
2
2
¥
36,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
00918033
HTSR2010-2-R0.3
7
45
4
2
1
¥
18,500
取扱い終了
00918042
HTSR2010-3-R0.3
7
45
4
2
130′
¥
18,500
取扱い終了
00918058
HTSR2010-4-R0.3
7
45
4
2
2
¥
18,500
取扱い終了
00918067
HTSR2015-2-R0.3
10
45
4
2
1
¥
18,840
取扱い終了
00918076
HTSR2015-2-R0.5
10
45
4
2
1
¥
18,840
取扱い終了
00918085
HTSR2015-3-R0.3
10
45
4
2
130′
¥
18,840
取扱い終了
00918094
HTSR2015-3-R0.5
10
45
4
2
130′
¥
18,840
取扱い終了
00918103
HTSR2015-4-R0.3
10
45
4
2
2
¥
18,840
取扱い終了
00918128
HTSR2020-2-R0.3
10
45
4
2
1
¥
18,500
取扱い終了
00918137
HTSR2020-2-R0.5
10
45
4
2
1
¥
18,500
取扱い終了
00918146
HTSR2020-3-R0.3
10
45
4
2
130′
¥
18,500
取扱い終了
00918155
HTSR2020-3-R0.5
10
45
4
2
130′
¥
18,500
取扱い終了
00918164
HTSR2020-4-R0.3
10
45
4
2
2
¥
18,500
取扱い終了
00918173
HTSR2020-4-R0.5
10
45
4
2
2
¥
18,500
取扱い終了
00918182
HTSR2025-2-R0.3
10
45
4
2
1
¥
18,840
取扱い終了
00918198
HTSR2025-2-R0.5
10
45
4
2
1
¥
18,840
取扱い終了
00918207
HTSR2025-3-R0.3
10
45
4
2
130′
¥
18,840
取扱い終了
00918216
HTSR2025-3-R0.5
10
45
4
2
130′
¥
18,840
取扱い終了
00918225
HTSR2025-4-R0.3
10
45
4
2
2
¥
18,840
取扱い終了
00918234
HTSR2025-4-R0.5
10
45
4
2
2
¥
18,840
取扱い終了
00918243
HTSR2030-2-R0.5
10
45
4
2
1
¥
18,340
取扱い終了
00918252
HTSR2030-2-R1
10
45
4
2
1
¥
18,340
取扱い終了
00918268
HTSR2030-3-R0.5
10
45
4
2
130′
¥
18,340
取扱い終了
00918277
HTSR2030-3-R1
10
45
4
2
130′
¥
18,340
取扱い終了
00918286
HTSR2030-4-R0.5
10
45
4
2
2
¥
18,840
取扱い終了
00918295
HTSR2030-4-R1
10
45
4
2
2
¥
18,840
取扱い終了
00918304
HTSR2040-2-R0.5
14
45
4
2
1
¥
19,340
取扱い終了
00918313
HTSR2040-2-R1
14
45
4
2
1
¥
19,340
取扱い終了
00918322
HTSR2040-2-R1.5
14
45
4
2
1
¥
19,340
取扱い終了
00918338
HTSR2040-3-R0.5
14
45
4
2
130′
¥
19,340
取扱い終了
00918347
HTSR2040-3-R1
14
45
4
2
130′
¥
19,340
取扱い終了
00918356
HTSR2040-3-R1.5
14
45
4
2
130′
¥
19,340
取扱い終了
00918365
HTSR2040-4-R0.5
14
45
4
2
2
¥
19,340
取扱い終了
00918374
HTSR2040-4-R1
14
45
4
2
2
¥
19,340
取扱い終了
00918383
HTSR2040-4-R1.5
14
45
4
2
2
¥
19,340
取扱い終了
00918392
HTSR2050-2-R0.5
18
50
6
2
1
¥
24,170
取扱い終了
00918408
HTSR2050-2-R1
18
50
6
2
1
¥
24,170
取扱い終了
00918417
HTSR2050-2-R1.5
18
50
6
2
1
¥
24,170
取扱い終了
00918426
HTSR2050-2-R2
18
50
6
2
1
¥
24,170
取扱い終了
00918435
HTSR2050-3-R0.5
18
50
6
2
130′
¥
24,170
取扱い終了
00918444
HTSR2050-3-R1
18
50
6
2
130′
¥
24,170
取扱い終了
00918453
HTSR2050-3-R1.5
18
50
6
2
130′
¥
24,170
取扱い終了
00918462
HTSR2050-3-R2
18
50
6
2
130′
¥
24,170
取扱い終了
00918478
HTSR2050-4-R0.5
18
50
6
2
2
¥
24,170
取扱い終了
00918487
HTSR2050-4-R1
18
50
6
2
2
¥
24,170
取扱い終了
00918496
HTSR2050-4-R1.5
18
50
6
2
2
¥
24,170
取扱い終了
00918505
HTSR2050-4-R2
18
50
6
2
2
¥
24,170
取扱い終了
00918514
HTSR2060-2-R0.5
20
60
6
2
1
¥
26,670
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ