曜日別特売

エンドミル 超硬S ボール 2GEOLSR

エンドミル 超硬S ボール 2GEOLSR - NACHI(不二越)
材質超硬刃数2内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
009383422GEOLSR10203023020
92,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
009383152GEOLSR0.511.5804
オープン
取扱い終了
代替品有
009383242GEOLSR123906
オープン
取扱い終了
代替品有
009383332GEOLSR1.534.51206
オープン
取扱い終了
代替品有
009383582GEOLSR12.5253823025
オープン
取扱い終了
代替品有
009383672GEOLSR15304523032
オープン
取扱い終了
代替品有
009383762GEOLSR2461206
オープン
取扱い終了
代替品有
009383852GEOLSR2.557.51406
オープン
取扱い終了
代替品有
009383942GEOLSR3691606
オープン
取扱い終了
代替品有
009384032GEOLSR3.57111608
オープン
取扱い終了
代替品有
009384122GEOLSR48121808
オープン
取扱い終了
代替品有
009384282GEOLSR5101520010
オープン
取扱い終了
代替品有
009384462GEOLSR7142123016
オープン
取扱い終了
代替品有
009384552GEOLSR8162423016
オープン
取扱い終了
代替品有
009384642GEOLSR9182723020
オープン
取扱い終了
代替品有
009384372GEOLSR6121820012
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
009383152GEOLSR0.5067788252GEOLSR 0.52GEOLSR0.5 Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越) 06778825Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)1本
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
009383242GEOLSR1067788342GEOLSR 1.02GEOLSR1 Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越) 06778834Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)1本
9,398
税込10,338
注文コードが変更になりました
009383332GEOLSR1.5067788432GEOLSR 1.52GEOLSR1.5 Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越) 06778843Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
009383582GEOLSR12.5067789652GEOLSR 12.52GEOLSR12.5 Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越) 06778965Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)1本
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
009383672GEOLSR15067789742GEOLSR 15.02GEOLSR15 Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越) 06778974Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)1本
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
009383762GEOLSR2067788522GEOLSR 2.02GEOLSR2 Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越) 06778852Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
009383852GEOLSR2.5067788612GEOLSR 2.52GEOLSR2.5 Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越) 06778861Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
009383942GEOLSR3067788772GEOLSR 3.02GEOLSR3 Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越) 06778877Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
009384032GEOLSR3.5067788862GEOLSR 3.52GEOLSR3.5 Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越) 06778886Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
009384122GEOLSR4067788952GEOLSR 4.02GEOLSR4 Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越) 06778895Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)1本
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
009384282GEOLSR5067789042GEOLSR 5.02GEOLSR5 Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越) 06778904Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)1本
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
009384462GEOLSR7067789222GEOLSR 7.02GEOLSR7 Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越) 06778922Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)1本
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
009384552GEOLSR8067789312GEOLSR 8.02GEOLSR8 Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越) 06778931Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)1本
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
009384642GEOLSR9067789472GEOLSR 9.02GEOLSR9 Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越) 06778947Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)1本
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする