エンドミル 超硬S ボール 2GEOR

エンドミル 超硬S ボール 2GEOR - NACHI(不二越)
材質超硬刃数2内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
009385252GEOR10203018020
75,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
009384732GEOR0.511.5504
オープン
取扱い終了
代替品有
009384822GEOR0.751.52.5504
オープン
取扱い終了
代替品有
009384982GEOR123606
オープン
取扱い終了
代替品有
009385072GEOR1.252.54606
オープン
取扱い終了
代替品有
009385162GEOR1.534.5806
オープン
取扱い終了
代替品有
009385342GEOR12.5253820025
オープン
取扱い終了
代替品有
009385432GEOR15304520032
オープン
取扱い終了
代替品有
009385522GEOR246806
オープン
取扱い終了
代替品有
009385682GEOR2.557.5906
オープン
取扱い終了
代替品有
009385772GEOR3691006
オープン
取扱い終了
代替品有
009385862GEOR3.57111008
オープン
取扱い終了
代替品有
009385952GEOR48121008
オープン
取扱い終了
代替品有
009386042GEOR4.591412010
オープン
取扱い終了
代替品有
009386132GEOR5101512010
オープン
取扱い終了
代替品有
009386222GEOR5.5111712012
オープン
取扱い終了
代替品有
009386382GEOR6121812012
オープン
取扱い終了
代替品有
009386472GEOR6.5132016016
オープン
取扱い終了
代替品有
009386562GEOR7142116016
オープン
取扱い終了
代替品有
009386742GEOR8162416016
オープン
取扱い終了
代替品有
009386832GEOR9182718020
オープン
取扱い終了
代替品有
009386652GEOR7.5152316016
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
009384732GEOR0.5067786062GEOR 0.52GEOR0.5 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778606XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
009384822GEOR0.75067786152GEOR 0.752GEOR0.75 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778615XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
009384982GEOR1067786242GEOR 1.02GEOR1 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778624XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
009385072GEOR1.25067786332GEOR 1.252GEOR1.25 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778633XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
009385162GEOR1.5067786422GEOR 1.52GEOR1.5 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778642XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
009385342GEOR12.5067788072GEOR 12.52GEOR12.5 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778807XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
009385432GEOR15067788162GEOR 15.02GEOR15 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778816XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
009385522GEOR2067786512GEOR 2.02GEOR2 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778651XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
009385682GEOR2.5067786672GEOR 2.52GEOR2.5 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778667XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
009385772GEOR3067786762GEOR 3.02GEOR3 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778676XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
9,198
税込10,118
注文コードが変更になりました
009385862GEOR3.5067786852GEOR 3.52GEOR3.5 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778685XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
009385952GEOR4067786942GEOR 4.02GEOR4 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778694XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
009386042GEOR4.5067787032GEOR 4.52GEOR4.5 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778703XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
009386132GEOR5067787122GEOR 5.02GEOR5 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778712XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
009386222GEOR5.5067787212GEOR 5.52GEOR5.5 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778721XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
009386382GEOR6067787372GEOR 6.02GEOR6 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778737XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
009386472GEOR6.5067787462GEOR 6.52GEOR6.5 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778746XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
009386562GEOR7067787552GEOR 7.02GEOR7 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778755XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
009386742GEOR8067787732GEOR 8.02GEOR8 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778773XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
009386832GEOR9067787822GEOR 9.02GEOR9 Xsミルジオボール NACHI(不二越) 06778782XsミルジオボールNACHI(不二越)1本
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする