曜日別特売

エンドミル 超硬S ボール GBR

エンドミル 超硬S ボール GBR - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2材質超硬内容量1本
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00940302GBR20252.510806
27,890
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00940318GBR20454.5251006
31,970
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
00940327GBR20656.5351006
38,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
00940336GBR20858.5451108
47,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
00940345GBR210510.55012010
55,140
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
00940354GBR212512.55513012
64,640
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする