NS(日進工具)
エンドミル 超硬S ボール NCB2
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00947808
NCB2-0.25R
0.5
1
0.25
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
00947817
NCB2-0.2R
0.4
0.8
0.2
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
00947826
NCB2-0.35R
0.7
1.4
0.35
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
00947835
NCB2-0.3R
0.6
1.2
0.3
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
00947844
NCB2-0.45R
0.9
1.8
0.45
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
00947853
NCB2-0.4R
0.8
1.6
0.4
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
00947862
NCB2-0.5R
1
2
0.5
¥
9,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
00947878
NCB2-0.6R
1.2
2.4
0.6
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
00947887
NCB2-0.75R
1.5
3
0.75
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
00947896
NCB2-0.7R
1.4
2.8
0.7
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
00947905
NCB2-0.8R
1.6
3.2
0.8
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
00947914
NCB2-0.9R
1.8
3.6
0.9
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
00947923
NCB2X-0.25R
0.5
1
0.25
オープン
取扱い終了
00947932
NCB2X-0.2R
0.4
0.8
0.2
オープン
取扱い終了
00947948
NCB2X-0.35R
0.7
1.4
0.35
オープン
取扱い終了
00947957
NCB2X-0.3R
0.6
1.2
0.3
オープン
取扱い終了
00947966
NCB2X-0.45R
0.9
1.8
0.45
オープン
取扱い終了
00947975
NCB2X-0.4R
0.8
1.6
0.4
オープン
取扱い終了
00947984
NCB2X-0.5R
1
2
0.5
オープン
取扱い終了
00947993
NCB2X-0.6R
1.2
2.4
0.6
オープン
取扱い終了
00948002
NCB2X-0.75R
1.5
3
0.75
オープン
取扱い終了
00948018
NCB2X-0.7R
1.4
2.8
0.7
オープン
取扱い終了
00948027
NCB2X-0.8R
1.6
3.2
0.8
オープン
取扱い終了
00948036
NCB2X-0.9R
1.8
3.6
0.9
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください