エンドミル 超硬S ボールE 2AHBEL

エンドミル 超硬S ボールE 2AHBEL - EIKO(栄工舎)
材質K10刃数2内容量1本
全27種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00950477AHBEL2+10.521802502010.5
223,200
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
00950486AHBEL2+1020802502010
201,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
00950495AHBEL2+12.525802502512.5
318,200
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
00950504AHBEL2+3.256.54015063.25
32,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00950513AHBEL2+3.574015063.5
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
00950522AHBEL2+3.757.54015063.75
36,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
00950538AHBEL2+364015063
31,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00950547AHBEL2+4.258.54018084.25
57,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
00950556AHBEL2+4.594018084.5
58,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
00950565AHBEL2+4.759.54018084.75
59,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
00950574AHBEL2+484018084
55,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
00950583AHBEL2+5.2510.560200105.25
69,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
00950592AHBEL2+5.51160200105.5
71,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
00950608AHBEL2+5.7511.560200105.75
73,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
00950617AHBEL2+51060200105
66,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
00950626AHBEL2+6.2512.560200126.25
88,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
00950635AHBEL2+6.51360200126.5
91,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
00950644AHBEL2+6.7513.560200126.75
94,300
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
00950653AHBEL2+61260200126
79,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
00950662AHBEL2+7.51560200127.5
128,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
00950678AHBEL2+71460200127
116,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
00950687AHBEL2+8.2516.560200168.25
148,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
00950696AHBEL2+8.51760200168.5
152,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
00950705AHBEL2+8.7517.560200168.75
156,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
00950714AHBEL2+81660200168
144,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
00950723AHBEL2+9.51980250169.5
189,200
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
00950732AHBEL2+91880250169
174,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする