曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE 2CSBE

エンドミル 超硬S ボールE 2CSBE - EIKO(栄工舎)
材質UF20刃数2内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00951055CSBE+0.5155040.5
19,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00951064CSBE+0.751.555040.75
19,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00951073CSBE+1.252.566061.25
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
00951082CSBE+1.5387061.5
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00951098CSBE+1.753.587061.75
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
00951107CSBE+10.521401502010.5
209,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
00951116CSBE+1020401502010
181,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
00951125CSBE+1122401502011
235,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
00951134CSBE+12.525501502512.5
252,300
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
00951143CSBE+1224501502012
246,600
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
00951152CSBE+1326501602513
314,500
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
00951168CSBE+1428501602514
368,500
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
00951177CSBE+1530601702515
479,300
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
00951186CSBE+1632701803216
572,500
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
00951195CSBE+1266061
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
00951204CSBE+2.254.5129062.25
24,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00951213CSBE+2.55129062.5
24,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00951222CSBE+2.755.5129062.75
24,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00951238CSBE+2040701803220
875,600
629,800
692,780(税込)
翌々日出荷
00951247CSBE+2487062
24,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00951256CSBE+3.256.5129063.25
32,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00951265CSBE+3.571410083.5
32,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00951274CSBE+3.757.51410083.75
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
00951283CSBE+36129063
24,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
00951292CSBE+4.258.518100104.25
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00951308CSBE+4.5918100104.5
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00951317CSBE+4.759.518100104.75
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00951326CSBE+481410084
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
00951335CSBE+5.2510.522110125.25
52,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00951344CSBE+5.51122110125.5
52,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00951353CSBE+5.7511.522110125.75
52,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00951362CSBE+51018100105
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00951378CSBE+6.51325110126.5
73,100
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
00951387CSBE+61222110126
52,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00951396CSBE+7.51530120167.5
95,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
00951405CSBE+71430120167
86,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
00951414CSBE+8.51730130208.5
138,200
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
00951423CSBE+81630130168
119,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
00951432CSBE+9.51940140209.5
170,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
00951448CSBE+91840130209
155,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする