エンドミル 超硬S ボールE 2DLCR

エンドミル 超硬S ボールE 2DLCR - NACHI(不二越)
材質超硬刃数2内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
009515022DLCR10203018020
64,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
009514572DLCR0.511.5504
オープン
取扱い終了
代替品有
009514662DLCR0.751.52.5504
オープン
取扱い終了
代替品有
009514752DLCR123606
オープン
取扱い終了
代替品有
009514842DLCR1.252.54606
オープン
取扱い終了
代替品有
009514932DLCR1.534.5806
オープン
取扱い終了
代替品有
009515182DLCR246806
オープン
取扱い終了
代替品有
009515272DLCR2.557.5906
オープン
取扱い終了
代替品有
009515362DLCR3691006
オープン
取扱い終了
代替品有
009515452DLCR3.57111008
オープン
取扱い終了
代替品有
009515542DLCR48121008
オープン
取扱い終了
代替品有
009515632DLCR4.591412010
オープン
取扱い終了
代替品有
009515722DLCR5101512010
オープン
取扱い終了
代替品有
009515882DLCR5.5111712012
オープン
取扱い終了
代替品有
009515972DLCR6121812012
オープン
取扱い終了
代替品有
009516062DLCR6.5132016016
オープン
取扱い終了
代替品有
009516152DLCR7142116016
オープン
取扱い終了
代替品有
009516242DLCR7.5152316016
オープン
取扱い終了
代替品有
009516332DLCR8162416016
オープン
取扱い終了
代替品有
009516422DLCR9182718020
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
009514572DLCR0.5067804532DLCR 0.52DLCR0.5 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780453DLCミルボールNACHI(不二越)1本
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
009514662DLCR0.75067804622DLCR 0.752DLCR0.75 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780462DLCミルボールNACHI(不二越)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
009514752DLCR1067804712DLCR 1.02DLCR1 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780471DLCミルボールNACHI(不二越)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
009514842DLCR1.25067804872DLCR 1.252DLCR1.25 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780487DLCミルボールNACHI(不二越)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
009514932DLCR1.5067804962DLCR 1.52DLCR1.5 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780496DLCミルボールNACHI(不二越)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
009515182DLCR2067805052DLCR 2.02DLCR2 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780505DLCミルボールNACHI(不二越)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
009515272DLCR2.5067805142DLCR 2.52DLCR2.5 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780514DLCミルボールNACHI(不二越)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
009515362DLCR3067805232DLCR 3.02DLCR3 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780523DLCミルボールNACHI(不二越)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
009515452DLCR3.5067805322DLCR 3.52DLCR3.5 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780532DLCミルボールNACHI(不二越)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
009515542DLCR4067805412DLCR 4.02DLCR4 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780541DLCミルボールNACHI(不二越)1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
009515632DLCR4.5067805572DLCR 4.52DLCR4.5 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780557DLCミルボールNACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
009515722DLCR5067805662DLCR 5.02DLCR5 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780566DLCミルボールNACHI(不二越)1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
009515882DLCR5.5067805752DLCR 5.52DLCR5.5 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780575DLCミルボールNACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
009515972DLCR6067805842DLCR 6.02DLCR6 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780584DLCミルボールNACHI(不二越)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
009516062DLCR6.5067805932DLCR 6.52DLCR6.5 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780593DLCミルボールNACHI(不二越)1本
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
009516152DLCR7067806022DLCR 7.02DLCR7 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780602DLCミルボールNACHI(不二越)1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
009516242DLCR7.5067806112DLCR 7.52DLCR7.5 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780611DLCミルボールNACHI(不二越)1本
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
009516332DLCR8067806272DLCR 8.02DLCR8 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780627DLCミルボールNACHI(不二越)1本
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
009516422DLCR9067806362DLCR 9.02DLCR9 DLCミルボール NACHI(不二越) 06780636DLCミルボールNACHI(不二越)1本
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする